曜日別特売

プレヴェーユ薬用泡のハンドソープ 500ml

プレヴェーユ薬用泡のハンドソープ 500ml - コスモビューティープレヴェーユ薬用泡のハンドソープ 500ml - コスモビューティー

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。

用途手指の殺菌・消毒・洗浄シリーズプレヴェーユタイプ仕様薬用タイプ、手洗用石けんトラスコ品番819-6048材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩質量(kg)0.608容量(mL)500容量(L)0.5医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082391819673
1,760
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする