大阪製罐
OS ツーリングワゴン(引出し付き)
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途
ツーリングと先端工具を一括管理
材質
本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)
46
高さ(mm)
790
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
200
棚段
ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
ハンドル寸法(mm)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
トラスコ品番
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824313
WD1020D
(ホルダー)紫
HSK100A・NC5-100用
497-4221
ホルダー:20
¥
139,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60824322
WD4030D
(ホルダー)黄
HSK40A・NC5-46用
497-4239
ホルダー:30
¥
143,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60824338
WD6324D
(ホルダー)緑
HSK63A・NC5-63用
497-4247
ホルダー:24
¥
140,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください