旭化成
インナーグローブ
吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
用途
半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
13ゲージ編、一般洗浄
厚さ(mm)
1.7
入数(双)
1
目付(g/m
2
)
135
色(手首部)
生成り
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824408
NHG-17WR
14.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60824417
NHG-13WR
15.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60824426
NHG-15WR
12.0
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60824435
NHG-11W
18.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60824444
NHG-11WH28
28.0
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください