曜日別特売

2211 コンパクトリストライト

2211 コンパクトリストライト - SUREFIRE2211 コンパクトリストライト - SUREFIRE2211 コンパクトリストライト - SUREFIRE2211 コンパクトリストライト - SUREFIRE2211 コンパクトリストライト - SUREFIRE

視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。
両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。
作業に合わせて光の強さを調節できます。

全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608245482211-XA-BK
101,650
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする