選べるサイズ 強力3本編軍手

選べるサイズ 強力3本編軍手 - おたふく手袋選べるサイズ 強力3本編軍手 - おたふく手袋選べるサイズ 強力3本編軍手 - おたふく手袋

3本編みの強力軍手です。

用途一般作業に機能強力厚さ(mm)1.5糸本数(本)3内容量1セット(12双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082491616-LL237.524ポリエステル、綿、その他ホワイト670712
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6082492516-LLLL25825キュプラ、ポリエステルホワイト700712
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6082493416-MM21723キュプラ、ポリエステルホワイト650712
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする