丸和ケミカル
日本一軍手 婦人用
130日本一軍手のMサイズに相当します。
用途
一般作業
サイズ
M(女性用)
ゲージ数
7
材質
ポリエステル、その他
入数(双)
12
色
ホワイト
全長(cm)
20
トラスコ品番
779-7028
厚さ(mm)
2
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
質量(g/ダース)
440
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
質量(g/ダース)
材質
入数(双)
色
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824943
135
M(女性用)
7
440
ポリエステル、その他
12
ホワイト
20
7
17
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください