極厚純綿軍手

極厚純綿軍手 - 丸和ケミカル極厚純綿軍手 - 丸和ケミカル
(4件のレビュー)

1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の純綿軍手です。

用途重作業トラスコ品番758-7490材質綿100%生成質量(g)170入数(双)1全長(cm)27.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)24.0内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082495218156フリー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60824952
2023-05-29
用途: なべつかみ
不動産業

シフォンケーキを焼いてオーブンから出すときにつかいます
洗うことができてとてもいいいです。

対象商品 : 60824952
2020-11-29
用途: 重作業
建設業・工事業

面白そうなので購入しました。普通の作業は無理です笑。でも暖かい。溶接できる。ひとつくらい持ってても良いかと。

対象商品 : 60824952
2020-10-10
用途: ミツバチ飼育

厚みがあることを望んでの購入です。硬いのは承知していましたが、サイズ的に大きいです。(ホームセンター等で購入時大きいと思ったことはありません。)手首が長いのは良いです。

対象商品 : 60824952
2019-01-08
用途: 溶接
建設業・工事業

冗談で買ったんですけど、思ったより厚みがあり、かなり頑丈です。溶接のスパッタが飛んで来ても楽勝ですし、鉄骨のエッジでも手に切り傷を負わずに運べました。細かい作業には不向きですが、パワフルな作業にはおすすめです。また購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする