オーエッチ工業
スチール片手ハンマー
種類
片手ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825074
HK-10SP
31
320
#1
102
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60825083
HK-15SP
35
340
#1 1/2
115
¥
4,755
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください