冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 - おたふく手袋冷感・消臭パワーストレッチ半袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。
ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。

用途一般作業全般にブラック×迷彩仕様両脇メッシュタイプ材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル100%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825205JW-628-BK/ME-LLLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825214JW-628-BK/ME-MM
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
60825187JW-628-BK/ME-3L3L
オープン
取扱い終了
60825196JW-628-BK/ME-LL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60825196
2021-08-19
用途: 厚い日の作業で
不動産業

夏はやはり半袖のほうがいいですね。長袖もあるのですが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする