Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ショートタイプバッグフィルター用バスケット
樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
用途
フィルターバッグのショートタイプ用バスケット
高さ(mm)
355
外径(mm)
190
内容量
1個
注意
※ハウジング、フィルターバッグは別売です。
※必ず使用するハウジング、バッグフィルターに合わせてセットでご購入ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
適合ハウジング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825293
BSK-BMTS-PP-NL
795-4417
ポリプロピレン
1.3
1BMT1-PP-V-AWOB
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60825302
BSK-BMTS-PV-NL
795-4425
PVC
2
1BMT1-PV-V-AWOB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください