ステンレス製フィルターハウジング

ステンレス製フィルターハウジング - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過接続口径Rc1 1/2(40A)材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE標準流量(m3/h)2~10外径(mm)190設計圧力(MPa)0.98内容量1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608253183ALN1-SS-T751-436114490RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×3本
730,528
取扱い終了
608253273ALN2-SS-T751-437919740RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×3本
1,117,174
取扱い終了
返品不可
608253363ALN3-SS-T751-438724990RBシリーズ、ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×3本
1,247,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする