Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径
Rc2(50A)
材質
本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE
標準流量(m
3
/h)
12~24
設計圧力(MPa)
1
内容量
1台
注意
※フィルターバッグは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825345
1BHE1-SZ
-
448-4479
31
1020
286
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
60825354
1BHS1-SZ
フランジ
448-4495
40
855
430
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
60825363
1BHE2-SZ
-
448-4487
40
1400
286
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
60825372
1BHS2-SZ
フランジ
448-4509
48
1205
430
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません