曜日別特売

ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過、冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過材質ステンレス(316SS)、ガスケット:PTFE仕様(シェル、カバー)溶接外径(mm)96設計圧力(MPa)0.98内容量1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
標準流量(m3/h)
高さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608253881BS1-TW-15Rc1/2(15A)1341479-69342.8
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608253971BS1-TW-20Rc3/4(20A)1341479-69422.8
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
返品不可
608254061BS1-TW-25Rc1(25A)1341479-69512.8
オープン
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608254151BS2-TW-20Rc3/4(20A)2~3589479-69694.1
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
608254241BS2-TW-25Rc1(25A)2~3589479-69774.1
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする