Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
フィルターハウジング 1HB1
高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。
用途
高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過
接続口径
Rc1
トラスコ品番
789-9068
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
393
標準流量(m
3
/h)
1
外径(mm)
135
適合フィルター
RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
設計圧力(MPa)
1.96
内容量
1台
注意
※気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。
※フィルターカートリッジは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825433
1HB1
オープン
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください