Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
接続口径
Rc2(50A)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR
最高使用温度(℃)
120
標準流量(m
3
/h)
3~15
外径(mm)
340
設計圧力(MPa)
0.86
内容量
1台
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825564
5DCN1-SZ
448-4541
18
840
RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×5本
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
60825573
5DCN3-SZ
448-4568
24
1350
RBシリーズ、ACFSシリーズ、Dシリーズ750mmタイプ×5本
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません