sartorius(ザルトリウス)
メカニカルピペット mLINE
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。
優れたチップ密着性です。
メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途
精密分注
材質
高耐久性強化プラスティック
質量(g)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825607
725060
20~200
235
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60825616
725070
100~1000
240
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください