sartorius(ザルトリウス)
メカニカルピペット Proline Plus
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途
精密分注
材質
高耐久性強化プラスティック
質量(g)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825625
728060
20~200
235
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
60825634
728070
100~1000
240
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください