アゼアス
ケミテックブーツ
(1件のレビュー)
JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
足幅
3E
色
黒
材質
胴部:天然ゴム
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
規格
化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))
機能
中底貫通防止スチール入、耐薬品性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825747
A551350-0250
819-8952
25.0
29
¥
26,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60825756
A551350-0260
819-8953
26.0
30
¥
26,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
60825765
A551350-0270
819-8954
27.0
30
¥
26,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
60825774
A551350-0280
819-8955
28.0
31
¥
26,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください