ハズマックスブーツB

ハズマックスブーツB - アゼアスハズマックスブーツB - アゼアスハズマックスブーツB - アゼアスハズマックスブーツB - アゼアス

耐化学薬品用の長靴です。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場材質胴部、底部:PVC合成ゴム形状ハイカット種類作業靴規格EN13832-2/EN ISO 20345適合機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※本製品はJIS規定の化学防護長靴および安全靴ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825783892-77210-250819-8946
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825792892-77210-260819-8947
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825808892-77210-270819-8948
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825817892-77210-280819-8949
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825826892-77210-290819-8950
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60825835892-77210-300819-8951
55,178
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする