セーフティベアー500 ネイビー

セーフティベアー500 ネイビー - シバタ工業セーフティベアー500 ネイビー - シバタ工業セーフティベアー500 ネイビー - シバタ工業セーフティベアー500 ネイビー - シバタ工業

BLAX(吸汗抗菌防臭素材裏地)で快適な履き心地が持続します。
フードが土・泥・雪の侵入を防止します。
付属の半サイズ調整用スペーサーを装着する事で、0.5cmサイズに調整が可能です。
耐滑性能がメーカー比約60%向上しました。

用途建設・土木作業機能抗菌防臭カップインソール・耐滑ネイビー材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101S(普通作業用)合格材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)BLAX(抗菌・防臭・吸汗機能を付加した裏材)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825862AB061-26.0263E
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60825887AB061-28.0283E
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
60825853AB061-25.0253E
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60825844AB061-24.0242E
オープン
取扱い終了
返品不可
60825878AB061-27.0273E
オープン
取扱い終了
返品不可
60825896AB061-29.0293E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60825853AB061-25.058768328AB062-25.0AB061-25.0 セーフティベアー500 ネイビー AB062 シバタ工業 58768328セーフティベアー500 ネイビー AB062シバタ工業1足
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする