曜日別特売

冷蔵庫用長靴-40℃ NR031

冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ NR031 - シバタ工業
(1件のレビュー)

軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。

用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業足幅2E機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲オレンジ材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂標準質量(g/片足)600(26)形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)27.5適合温度(℃)-40まで耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60825984NR03123
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826018NR03126
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60826027NR03127
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60826036NR03128
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
60826054NR03130
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
60825993NR03124
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
60826002NR03125
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
60826045NR03129
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826018
2017-12-13
用途: 現場作業
建設業・工事業

思ってたよりあったかいって感じはないんですね。でも足の方は冷たくはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする