川上産業
導電バッグ HB
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
用途
電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)
10
材質
ポリエチレン(PE)、カーボン
長さ(mm)
320
表面抵抗値(Ω)
10
5
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826133
10601
754-6271
180
1.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60826142
10610
754-6343
320
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください