ニチバン
バックシーラー
大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。
挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途
工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに
トラスコ品番
789-9866
材質
材質:鉄製
幅(mm)
110
高さ(mm)
235
長さ(m)
(適合)100
奥行(mm)
265
使用可能径(Φ)
(テープのコア)75
適合テープ外径(Φmm)
(使用可能テープ)119
最大外径(mm)
(使用可能テープ)約119
内容量
1台
注意
※テープは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826158
BS-2700
オレンジ
12
2200
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください