ニチバン
バックシーリングテープ(バッグシール包装用)
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途
青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)
100
番号
(食品衛生法適合)第370号
引張強度
72.6N/10mm
使用可能径(Φ)
(テープのコア)75
最大外径(mm)
(使用可能テープ)120
内容量
1巻
注意
※切断には専用カッター(BS-2700)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826167
540Y-12X100T
黄
12
100
0.058
PET
ゴム系
¥
960
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
60826176
540R-12X100T
赤
12
100
0.058
PET
ゴム系
¥
960
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
60826185
540G-12X100
緑
12
100
0.058
PET
ゴム系
¥
960
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください