ドウカン
東型 爪 イブシ仕上げ
材質
刃物用特殊鋼SK-5、表面イブシ加工済
タイプ
爪型
刃厚(mm)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826273
DK-509
105
36
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60826282
DK-511
120
42
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください