曜日別特売

ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)

ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) - ハウスビーエムハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) - ハウスビーエムハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) - ハウスビーエムハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り) - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。

用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14内容量1セット(5枚)
注意
※ご使用前に使用される電動工具本機の取扱説明書を必ずお読みください。
※常にヘルメット、保護メガネ、防じんマスクなどの保護具を着用してください。
※鋸刃取付の際はスイッチを切り、機械から電源を外してください。
※鋸刃の切味が悪くなれば刃が折れる原因となりますので速やかに新しい鋸刃と交換してください。
※SUS鋼管を切断する際には、スピコン付き機種でストロークを遅くして使用してください。
※ソーブレードを取り付けての本体空回しは危険です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608268945CKB-160160135
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
608269035CKB-200200175
5,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
608269125CKB-250250225
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
608269285CKB-300300275
8,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826903
2018-04-11
用途: ガス白管の切断

色々使ってみたが、これが一番よく切れずっと愛用しています。
なかなか売ってないのでネットで見つかって助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする