ライト
タップダイスセット F
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途
ねじ山修正
加工ねじ
メートルねじ
タップの等級
P3級
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828084
F-46
1セット(14個)
690
【中タップ】M4×.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75各1本、【ダイス25径】M4×.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.5/M12×1.75各1個、【タップハンドル】10mm1本、【ダイスハンドル25径】1本
¥
23,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60828093
F-48
1セット(18個)
740
【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25・M10×1.5各1個、【タップハンドル】10mm1本、【ダイスハンドル25径】1本
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください