曜日別特売

タップダイスセットM-320

タップダイスセットM-320 - ライト

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。

用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ内容量1セット(59個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828136M-320
175,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする