角利(角利産業)
金切鋸刃 ステンレス用HSS
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途
ステンレスなどの硬材の切断に
全長(mm)
265
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
HSS
質量(g)
35
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828172
14155
753-6241
0.6
24
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60828188
14156
753-6259
0.64
32
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください