金切鋸刃 スレート用 No1

金切鋸刃 スレート用 No1 - 角利(角利産業)金切鋸刃 スレート用 No1 - 角利(角利産業)金切鋸刃 スレート用 No1 - 角利(角利産業)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。

用途ALC・スレートの切断に全長(mm)265トラスコ品番753-6151適合機種250mm幅金工のこ材質SK-3厚さ(mm)0.2質量(g)50内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082819714146
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする