角利(角利産業)
金切鋸刃 一般鉄材用
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途
鉄・丸棒・アングルなどの切断に
全長(mm)
265
適合機種
250mm幅金工のこ
質量(g)
50
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828206
14150
753-6194
SK-3
0.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
60828215
14152
753-6216
SKS-7
0.4
¥
892
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください