因幡電工
クロスロックDタイプ
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。
供回り防止の突起付きです。
用途
ボルト固定式タイプ交差式施工に
材質
ユニクロ
適合
全ねじボルト:W3/8
トラスコ品番
786-8031
幅(mm)
34
厚さ(mm)
26
質量(g)
86
ねじの呼び寸法
W3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828434
FL-D
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
振れ止め支持金具クロスロックFL-V施工・耐震試験
参考になった
振れ止め支持金具クロスロックFL-V施工・耐震試験
参考になった