自動復帰キャスター自在

自動復帰キャスター自在 - SAMSONG自動復帰キャスター自在 - SAMSONG自動復帰キャスター自在 - SAMSONG

荷重がかからないと、車輪が自動で直線方向に復帰します。
キャスターの始動性や防塵及び防水機能に優れいています。
シール加工したベアリングを使用し、ベアリング管理にグリス注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。

材質(車輪)アルミホイール、耐熱ウレタン仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、耐熱ウレタン車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60829667TP6658-PAL-PBB138300130×10077×105184.5
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60829676TP6688-PAL-PBB203400130×10077×105250.0
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする