サンコー(タイタン)
腿クッションパット CPL
ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。
イージーハーネスの腿部に、専用パットを取り付けることで、装着感が向上します。
用途
建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他
種別
腿クッションパット
仕様
タイタンハーネス専用、腿用クッションパット、1本つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品
トラスコ品番
794-4829
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
40
適合ベルト幅(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60829755
CPL
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください