プラスチック手袋粉無100枚入

プラスチック手袋粉無100枚入 - SARAYA(サラヤ)プラスチック手袋粉無100枚入 - SARAYA(サラヤ)プラスチック手袋粉無100枚入 - SARAYA(サラヤ)
(3件のレビュー)

耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
左右兼用で便利で経済的です。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31246120534971箱(100枚)XS24715手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31246129534981箱(100枚)S247.517手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31246138534991箱(100枚)M24819手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31246147535001箱(100枚)L248.521手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
60829922535001セット(100枚)L24.08.521.0手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
取扱い終了
60829938534991セット(100枚)M24.08.019.0手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
取扱い終了
60829947534981セット(100枚)S24.07.517.0手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
取扱い終了
60829956534971セット(100枚)XS24.07.015.0手袋:塩化ビニール樹脂(PVC)透明0.1粉なしエンボスなし100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31246138
2025-07-02
用途: 仕事で使います。
ゆあさはちサービス業

素敵なプラスチック手袋です。破れにくく、装着しても痒みがなくて安心安全に使うことができます。また購入します。

対象商品 : 31246138
2024-12-07
用途: 調理
教育・研究機関

鶏肉のカット時に使用しました。薄いけど丈夫。
私はお肉のヌル付きが苦手ですがこれがあれば気にせず調理できます!

対象商品 : 60829938
2019-04-25
用途: 介護時
医療・福祉・介護関連業

素材は厚すぎず、薄すぎず。作業の邪魔にならないけど、ちゃんと保護してくれてるなと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする