高圧ゴム手袋 455MM

高圧ゴム手袋 455MM - ヨツギ高圧ゴム手袋 455MM - ヨツギ

作業性および絶縁性に優れています。

用途電気工事試験電圧(V/1分)20000材質天然ゴム仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5内容量1双
注意
※7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業などに使用するものです。使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
試験電圧(V/1分)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31264417YS-101-20-017000以下20000特大45.527.47.8466-6020600
32,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264435YS-101-22-017000以下2000045.5267.4466-6046550
32,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
31264444YS-101-23-017000以下2000045.524.67466-6054530
32,020
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
60829992YS-101-23-017000以下2000045.524.67.0466-6054530
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60830008YS-101-21-017000以下2000045.526.47.9466-6038570
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60830017YS-101-22-017000以下2000045.526.07.4466-6046550
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60830026YS-101-20-017000以下20000特大45.527.47.8466-6020600
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31264426YS-101-21-017000以下2000045.526.47.9466-6038570
27,720
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60829992YS-101-23-0165182584YS-101-23-01YS-101-23-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 65182584高圧ゴム手袋ヨツギ1双
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
60830008YS-101-21-0165182548YS-101-21-01YS-101-21-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 65182548高圧ゴム手袋ヨツギ1双
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
60830017YS-101-22-0165182566YS-101-22-01YS-101-22-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 65182566高圧ゴム手袋ヨツギ1双
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
60830026YS-101-20-0165182523YS-101-20-01YS-101-20-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 65182523高圧ゴム手袋ヨツギ1双
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
31264426YS-101-21-0165182548YS-101-21-01YS-101-21-01 高圧ゴム手袋 ヨツギ 65182548高圧ゴム手袋ヨツギ1双
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする