低圧二層手袋 交流600V以下用

低圧二層手袋 交流600V以下用 - ヨツギ低圧二層手袋 交流600V以下用 - ヨツギ低圧二層手袋 交流600V以下用 - ヨツギ低圧二層手袋 交流600V以下用 - ヨツギ
(1件のレビュー)

中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。

用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など全長(cm)27仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000内容量1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60830035YS-102-12-01
8,660
7,798
8,578(税込)
当日出荷
60830044YS-102-11-01
8,660
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
60830053YS-102-10-01特大
8,660
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60830035
2024-08-13
用途: 電気保安管理の点検時
熊倉保安管理事務所サービス業

使い慣れるまで少し時間はかかりますが慣れてしまうと大変良い手袋だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする