BAHCO(バーコ)
ノンスパーキングマシニストハンマー
全長(mm)
280
頭径(mm)
16
頭部長(mm)
65
トラスコ品番
818-3033
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
0.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60830245
NS504-100-FB
¥
12,160
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください