日東電工
発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途
自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
粘着力
6.2N/10mm
材質
基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
色
ブラック
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
469-4759
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
44(1枚)
長さ(m)
0.31
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259194
541-K
1袋(5枚)
215
0.75
¥
10,138
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60833982
541-K
1セット(5枚)
215
0.75
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください