日東電工
両面接着テープNO.535A
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
粘着力
3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31259176
535A-20
474-2451
20
30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
31259185
535A-50
474-2460
50
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
60833998
535A-20
474-2451
20
50
オープン
取扱い終了
60834007
535A-50
474-2460
50
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください