TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)
900
高さ(mm)
700~1250
仕様
組立式
材質
天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
質量(kg)
71
間口(mm)
1800
電源(V)
100
電源
100V電動昇降式
コード長さ(m)
(電源)約1.6
昇降範囲(mm)
700~1250
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1800×900
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60834585
FWD-W1890-NR
818-4952
ナチュラル
¥
274,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60834594
FWD-W1890-W
818-4953
ホワイト
¥
274,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800