曜日別特売

6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm

6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608348132025Z.50-T10786-292011
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348222025Z.50-T15786-293811
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348382025Z.50-T20786-294612
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348472025Z.50-T25786-295413
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348562025Z.50-T27786-296213
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348652025Z.50-T30786-297115
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
608348742025Z.50-T40786-298917
1,730
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする