曜日別特売

Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm

Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28先端形状トルクス内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608349872025Z.28-T10777-358792.72T10
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
608349962025Z.28-T15777-359593.26T15
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
608350052025Z.28-T20777-360993.84T20
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
608350142025Z.28-T25777-3617104.40T25
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
608350232025Z.28-T27777-3625104.96T27
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
608350322025Z.28-T30777-3633105.49T30
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
608350482025Z.28-T40777-3641116.60T40
1,440
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 機械のメンテや趣味の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

さすがにZ-EALです、カッチリはまります。
小さいので、ソケットレールから外すのに力が入りますけど。

対象商品 : 60835032
2019-03-05
用途: オクタ組立、解体
建設業・工事業

買って1か月もしないうちに歯がかけて使えなくなってもろかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする