WILLIAMS
3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット
差込角(mm)
9.5
材質
特殊工具鋼
先端形状
いじり防止トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
呼び
ビット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835066
JHW35192
757-5874
46.8
44
T25
16.6
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835075
JHW35193
757-5882
46.8
44
T27
16.6
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835084
JHW35194
757-5891
46.8
44
T30
16.6
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60835093
JHW35195
757-5904
50
48
T40
20.6
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835102
JHW35196
757-5912
50
48
T45
20.6
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60835118
JHW35197
757-5921
50
50
T47
20.6
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60835127
JHW35198
757-5939
50
50
T50
20.6
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください