セキスイ
フタ#01 OD
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番
498-3823
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.55
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835154
OCF01OD
OC5LSOD
530×365×25
イエロー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください