フタ#02 OD

フタ#02 OD - セキスイ

開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。

トラスコ品番498-3831材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.74外寸法・幅(mm)648外寸法・高さ(mm)23外寸法・奥行(mm)438内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60835163OCF02ODO75LSOD648×438×23イエロー
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする