曜日別特売

フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD

フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD - セキスイフタ一体型オリコン OC-75L 透明OD - セキスイ

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
商品に優しい内面フラット形状です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3297材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083519775LFCOD75650×440×341透明OD90
8,510
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする