セキスイ
ロック付フタ一体型オリコン OC-50L
用途
物品の配送・保管に
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.64
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835206
5LRFSOD
50
530×366×334
OD
あり
95
-
¥
6,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60835224
5LRFCOD
50
530×366×334
透明OD
あり
95
-
¥
6,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
60835215
5LRFSR
50
530×366×334
レッド
-
95
5
¥
10,090
取扱い終了
60835233
5LRFSCR
50
530×366×334
透明レッド
-
95
5
¥
10,090
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください