Panasonic(パナソニック)
防水ゴムキャップ 接地15A125V
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm
2
)
VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2
防水性
○
トラスコ品番
763-1774
質量(g)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836107
WF75159P
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください