ニトムズ
厚手光沢アルミテープ
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途
すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
使用温度範囲
10~80℃
引張強度
98.1N/20mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836676
J3302
シルバー
50
10
0.13
軟質アルミ箔
アクリル系
10~80℃
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60836685
J3303
シルバー
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください